工事看板 保護のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
451件の「工事看板 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「看板レインカバー」、「標識 目隠し」、「ずれ防止」などの商品も取り扱っております。
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付) ブラスト興業ランキング1位
1セットほか
849税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

看板枠用カバー ピッたし看看 エムエフランキング2位
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質発泡ポリエチレン有効幅(mm)10~40
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガード隊 仙台銘板ランキング3位
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

看板ソフトカバー(1400×550mm用) ユニットランキング4位
1セット(2本)
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

看板君(看板ガード) スリム看板用 青 (看板クリップ×4個付) ブラスト興業ランキング5位
1セットほか
689税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。ブルートラスコ品番148-1318全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129039
1本
309税込340
当日出荷

本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に材質硬質PVC
1セット
3,998税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セットほか
729税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アラオガード隊
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
1本ほか
289税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。付属品左枠用×1本、右枠用×1本全長(mm)1700材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)68(1本あたり)取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40
1セット(2本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に材質発泡ポリエチレントラスコ品番785-3955長さ(mm)550質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
1本
339税込373
当日出荷

『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
1組
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。 反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。
用途工事立看板の養生材として材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×25×50アズワン品番64-6550-95
1個
70税込77
当日出荷

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷

1セット(3本)
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
1個ほか
65税込72
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。オレンジトラスコ品番148-1322全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129038
1本
339税込373
翌日出荷